Lumapro 4rzx3 | หลอดไส้ T6 25w | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 4RZX3 หลอดไส้ T6 25w | AD9JBA

LUMAPRO 4RZX3 หลอดไฟนีออน T6 25w

In Stock
รายการ: AD9JBA รุ่น: 4RZX3
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
฿165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไฟฟ้า
อายุหลอดไฟเฉลี่ย1000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย1000 ชม.
ประเภทของฐานดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d)
หลอดไฟ Dia1 / 2 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
เทคโนโลยีหลอดไฟร้อนระอุ
อุณหภูมิสี2800K
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น240
การกำหนดหลอดไฟ25T6 1 / 2DC / IF
โคมไฟ Dia.1 / 2 "
เสร็จสิ้นโคมไฟมีน้ำค้างแข็ง
รูปร่างโคมไฟT6
ประเภทหลอดไฟหลอด
Lumens240
สูงสุด ความยาวโดยรวม6"
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความต้านทานการแตกไม่
ทนต่อการแตกไม่
สามทางไม่
แรงดันไฟฟ้า130
วัตต์25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8539228040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยสูงสุด ความยาวโดยรวมแรงดันไฟฟ้าวัตต์ประเภทของฐานLumens เริ่มต้นราคา
LUMAPRO 4RZT6 หลอดไส้ T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 ชม.2000 ชม.3"13015สกรูเชิงเทียน (E12)107฿110
LUMAPRO 4RZU7 หลอดไส้ T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 ชม.2000 ชม.3"14515สกรูเชิงเทียน (E12)102฿157
LUMAPRO 4RZU9 หลอดไส้ T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 ชม.1000 ชม.5.625 "12025ดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d)220฿143
LUMAPRO 4RZV2 หลอดไส้ T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 ชม.1000 ชม.5.5 "12025สกรูกลาง (E17)244฿142
LUMAPRO 4RZV3 หลอดไส้ T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 ชม.1000 ชม.5.5 "13025สกรูกลาง (E17)244฿130
LUMAPRO 4RZV4 หลอดไส้ T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 ชม.1000 ชม.5.5 "13025สกรูกลาง (E17)240฿130
LUMAPRO 4RZV8 หลอดไส้ T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 ชม.5.5 "12020สกรูกลาง (E17)90฿130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 4RZX3 หลอดไฟนีออน T6 25w
฿165 / หน่วย