LYNDEX-NIKKEN C5011-1250-4.00 หัวจับ 1.2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว CAT50
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ถือเชลล์มิลล์ |
Body Dia | 2.882 " |
นักบิน Dia. | 1.25 " |
ความยาวนักบิน | 0.690 " |
เงื้อม | 4" |
ขนาด | CAT50 |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | Body Dia | เงื้อม | ขนาด | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
850-032-1.00 | 1.38 " | 1" | R8 | 1 / 4-28 | ฿6,703 | |
850-048-1.00 | 2" | 1" | R8 | 3 / 8-24 | ฿8,561 | |
850-064-1.00 | 2.38 " | 1" | R8 | 1 / 2-20 | ฿8,561 | |
850-080-1.00 | 2.88 " | 1" | R8 | 5 / 8-18 | ฿11,023 | |
850-096-1.75 | 3.5 " | 1.75 " | R8 | 3 / 4-16 | ฿11,023 | |
B3001-0500 1.19- | 1.378 " | 1.19 " | BT30 | 1 / 4-28 | ฿8,287 | |
B3001-0750 1.19- | 1.929 " | 1.19 " | BT30 | 3 / 8-24 | ฿8,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.