จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LYNDEX-NIKKEN SES2-14.0X11.0 (JIS) Torque Control Tap Collet # 2 M18 Tap Size | AH8FUB 38RD66

LYNDEX-NIKKEN SES2-14.0X11.0(JIS) Torque Control ดอกต๊าปเกลียว #2 M18 ขนาดดอกต๊าป

In Stock
รายการ: AH8FUB รุ่น: SES2-14.0X11.0(JIS)อ้างอิงข้าม: 38RD66
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
฿8,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCollet Tapping ควบคุมแรงบิด
ซีรี่ส์ Collet#2
ขนาด14 มม. x 11.0(JIS) มม
แตะขนาดM18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นซีรี่ส์ Colletขนาดแตะขนาดราคา
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Torque Control Tap Collet # 1 10 x 8 Inch | AH8FRZ 38RD41 สศ1-10.0X8.0#110.0 8 mm x มมM10฿5,882
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Torque Control Tap Collet # 1 10.50 x 8 นิ้ว | AH8FTA 38RD42 สศ1-10.5X8.0#110.5 8 mm x มมM14, M15฿5,937
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Torque Control Tap Collet # 1 11x9 นิ้ว | AH8FTB 38RD43 สศ1-11.0X9.0#111 9 mm x มมM14฿6,846
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Torque Control Tap Collet # 1 2.80 x 2.10 นิ้ว | AH8FTC 38RD44 สศ1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x มมม.2 ม.2.2 ม.2.5 ม.4฿6,733
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Torque Control Tap Collet # 1 3.15 x 2.50 นิ้ว | AH8FTD 38RD 45 สศ1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x มมM4, M3฿7,409
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Torque Control Tap Collet # 1 4 x 3.15 นิ้ว | AH8FTE 38RD46 สศ1-4.0X3.15#14 3.15 mm x มมM5, M4฿7,409
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Torque Control Tap Collet # 1 4 x 3.20 นิ้ว | AH8FTF 38RD47 สศ1-4.0X3.2#14 3.2 mm x มมM3฿7,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LYNDEX-NIKKEN SES2-14.0X11.0(JIS) Torque Control ดอกต๊าปเกลียว #2 M18 ขนาดดอกต๊าป
฿8,487 / หน่วย