เอ็มเค มอร์ส 1634140894-wwg | ใบเลื่อยวงเดือน 7 ฟุต ยาว 5-1/2 นิ้ว | 5jdy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MK MORSE 1634140894-WWG ใบเลื่อยสายพาน 7 ฟุตยาว 5-1 / 2 นิ้ว | AE4CAZ 5JDY8

M. K. MORSE 1634140894-WWG ใบเลื่อยสายพาน ยาว 7 ฟุต 5-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4CAZ รุ่น: 1634140894-WWGอ้างอิงไขว้: 5JDY8
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
฿996 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบเลื่อยสายพาน
เกรดดิ้นกลับ
ความยาว7 '5-1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ฟันต่อนิ้ว14
ความหนา0.025 "
ประเภทของฟันเรกเกอร์
UPC993279385582
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS8202200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวฟันต่อนิ้วความหนาประเภทของฟันความกว้างราคา
เอ็มเค มอร์ส 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "ตะขอ1 / 2 "฿1,237
เอ็มเค มอร์ส 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "เรกเกอร์1 / 2 "฿1,237
เอ็มเค มอร์ส 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "เรกเกอร์1 / 2 "฿1,237
เอ็มเค มอร์ส 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "เรกเกอร์1 / 2 "฿1,237
เอ็มเค มอร์ส 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "ตะขอ3 / 4 "฿1,440
เอ็มเค มอร์ส 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "เรกเกอร์3 / 4 "฿1,440
เอ็มเค มอร์ส 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "เรกเกอร์3 / 4 "฿1,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

M. K. MORSE 1634140894-WWG ใบเลื่อยสายพาน ยาว 7 ฟุต 5-1/2 นิ้ว
฿996 / หน่วย