MACROMATIC TD-83128-43 รีเลย์หน่วงเวลา 1-1023 นาที 24V AC/DC 10A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเลย์หน่วงเวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24V AC / DC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
ช่วงเวลา | 1 - 1,023 นาที |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|
ทีดี-80221-40 | 240 VAC | ฿5,215 | RFQ
|
ทีดี-80221-41 | 240 VAC | ฿5,215 | RFQ
|
ทีดี-80221-42 | 240 VAC | ฿5,215 | RFQ
|
ทีดี-80221-43 | 240 VAC | ฿5,215 | RFQ
|
ทีดี-80221-44 | 240 VAC | ฿5,215 | RFQ
|
ทีดี-80222-40 | 120V AC / DC | ฿4,833 | RFQ
|
ทีดี-80222-41 | 120V AC / DC | ฿4,833 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.