MACROMATIC THR-11561-F5S ตัวตั้งเวลา ช็อตเดียว 240VAC 5 วินาที 10A SPDT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเลย์หน่วงเวลา |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
คะแนนปัจจุบัน | 10A |
เวลา | วินาที 5 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 240VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทีเอชอาร์-10261-04 | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-04เจ | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-30 | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-30เจ | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-31 | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-31เจ | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ทีเอชอาร์-10261-32 | 240 VAC | - | - | ฿3,273 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.