Macromatic Thr-3816u | 21ep67 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC THR-3816U Encapsulated Timer Relay SPDT, 100 นาที, 9 พิน | AF7JAF 21EP67

MACROMATIC THR-3816U ไทม์เมอร์รีเลย์แบบห่อหุ้ม SPDT, 100 นาที, 9 ขา

In Stock
รายการ: AF7JAF รุ่น: THR-3816Uข้ามอ้างอิง: 21EP67
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
฿3,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม
วิธีการปรับสวิตช์จุ่ม
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อสพท
ฟังก์ชันในการหน่วงเวลาปิดการหน่วงเวลาช่วงเวลาการยิงครั้งเดียว
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆRoHS2
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 125VDC
การติดพื้นผิว
เอาท์พุตถ่ายทอด
Pins9
ไฟแสดงสถานะไม่มี
ช่วงจับเวลา0.10 วินาที ถึง 100 นาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันPinsช่วงจับเวลาราคา
MACROMATIC THR-3836U รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 100 นาที 9 พิน Spdt | AF7JAG 21EP68 ทีเอชอาร์-3836UFlasher (ปิดที่ 1), Flasher (ในวันที่ 1), Watchdog, Single Shot Falling Edge90.10 วินาที ถึง 100 นาที฿2,859
MACROMATIC THR-3856U Encapsulated Timer Relay, 1000 นาที, 7 พิน | AF7JAH 21EP69 ทีเอชอาร์-3856Uทำซ้ำรอบ (ปิดวันที่ 1), รอบการทำซ้ำ (วันที่ 1), ช่วงเวลาที่ล่าช้า, ช่วงเวลาที่ล่าช้าที่ทริกเกอร์70.10 วินาที ถึง 1000 นาที฿3,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC THR-3816U ไทม์เมอร์รีเลย์แบบห่อหุ้ม SPDT, 100 นาที, 9 ขา
฿3,156 / หน่วย