จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TR-51622 รีเลย์ตั้งเวลา 15 นาที 11 พิน 10a dpdt 120v | AB7KKD 23NV07

MACROMATIC TR-51622 ไทม์เมอร์รีเลย์ 15 นาที 11พิน 10a Dptt 120v

In Stock
รายการ: AB7KKD รุ่น: TR-51622ข้ามอ้างอิง: 23NV07
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
฿1,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันปิดความล่าช้า
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 15
นาที. การตั้งเวลาวินาที 9
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน1
ฟังก์ชันการทำงาน2
Pins11
เบ้า6X156, 1EGP2, 1EGP4
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้า (AC)คอยล์โวลต์ฟังก์ชันแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsเบ้าราคา
MACROMATIC TR-50222-04 รีเลย์ตั้งเวลา, 5 วินาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 ทีอาร์-50222-04-120 VACเมื่อล่าช้า-วินาที 5วินาที 0.0585X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,594
MACROMATIC TR-50222-10 รีเลย์ตั้งเวลา, 180 วินาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 ทีอาร์-50222-10-120 VACเมื่อล่าช้า-วินาที 180วินาที 1.885X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,606
MACROMATIC TR-50222-12 รีเลย์ตั้งเวลา, 5 นาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 ทีอาร์-50222-12-120 VACเมื่อล่าช้า-นาที 5วินาที 385X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,634
MACROMATIC TR-50222 รีเลย์ตั้งเวลา 15 นาที 8พิน 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACเมื่อล่าช้า-นาที 15วินาที 985X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,621
MACROMATIC TR-50522-05 รีเลย์ตั้งเวลา, 10 วินาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 ทีอาร์-50522-05-120 VACเปิดช่วงเวลา-วินาที 10วินาที 0.185X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,612
MACROMATIC TR-50522-10 รีเลย์ตั้งเวลา, 180 วินาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 ทีอาร์-50522-10-120 VACเปิดช่วงเวลา-วินาที 180วินาที 1.885X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,526
MACROMATIC TR-50522-12 รีเลย์ตั้งเวลา, 5 นาที, 8 ขา, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 ทีอาร์-50522-12-120 VACเปิดช่วงเวลา-นาที 5วินาที 385X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,590

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TR-51622 ไทม์เมอร์รีเลย์ 15 นาที 11พิน 10a Dptt 120v
฿1,653 / หน่วย