MACROMATIC TR-53121-04 รีเลย์หน่วงเวลา 240VAC 10A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเลย์หน่วงเวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
ช่วงเวลา | 0.05 - 5 วินาที |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
ทีอาร์-50221-07 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50221-09 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50221-15 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50221-16 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50221-17 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50221-22 | ฿4,417 | RFQ
|
ทีอาร์-50521-04 | ฿4,417 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.