Macurco Gd-2b | เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ C3h8 Ch4 0 ถึง 25 Lel | 36cf88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACURCO GD-2B เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ C3H8 CH4 0 ถึง 25 LEL | AH6HQR 36CF88

MACURCO GD-2B เครื่องตรวจจับก๊าซแบบคงที่ C3H8 CH4 0 ถึง 25 LEL

In Stock
รายการ: AH6HQR รุ่น: GD-2Bอ้างไขว้: 36CF88
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
฿9,504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงและภาพ
สีขาว
การเชื่อมต่อลากสาย
ความลึก3.125 "
แสดงไม่
ประเภทแก๊สC3H8, CH4
ความสูง5.125 "
จำนวนช่อง2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 120 องศา F (0 องศาถึง 48.9 องศา C)
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 24VAC หรือ 9 ถึง 32VDC
ความละเอียดN / A
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 25% LEL
ไฟแสดงสถานะใช่
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)13.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสัญญาณเตือนการเชื่อมต่อความลึกความสูงชิ้นพลังงานที่จำเป็นความกว้างราคา
MACURCO GD-2A เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ C3H8 CH4 0 ถึง 25 LEL | AH6HQQ 36CF87 จีดี-2เอของ Visualปลั๊ก / ขั้ว1.625 "4"เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่12 ถึง 24 VAC / DC5"฿9,387
MACURCO CD-6B เครื่องตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์คงที่ | CR9ZLU 60JD27 ซีดี -6 บ----เครื่องตรวจจับ--฿23,788
MACURCO CX-12 เครื่องตรวจจับ CO/NO2 แบบคงที่ | CR9ZLV 60JD26 CX-12----เครื่องตรวจจับ--฿46,234
MACURCO CX-6 เครื่องตรวจจับ CO/NO2 แบบคงที่ | CR9ZLW 60JD25 CX-6----เครื่องตรวจจับ--฿43,491
MACURCO GD-12 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ ชุดควบคุม ทรานสดิวเซอร์ C3H8/CH4/H2 2 ช่องสัญญาณ ช่วงเซ็นเซอร์ LEL 0 ถึง 50% | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----เครื่องตรวจจับก๊าซ--฿29,389
MACURCO CM-12 เครื่องตรวจวัดก๊าซ คอนโทรลเลอร์ หัววัด CO 2 ช่อง 0 ถึง 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----เครื่องตรวจจับก๊าซ--฿30,179
MACURCO TX-12-HS เครื่องตรวจจับก๊าซ ตัวควบคุม ทรานสดิวเซอร์ H2S 2 ช่อง 0 ถึง 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----เครื่องตรวจจับก๊าซ--฿38,225

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACURCO GD-2B เครื่องตรวจจับก๊าซแบบคงที่ C3H8 CH4 0 ถึง 25 LEL
฿9,504 / หน่วย