Macurco Tx-6-hs | เครื่องตรวจจับก๊าซ H2s 0 ถึง 50 Ppm | 36cf98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องตรวจจับก๊าซ MACURCO TX-6-HS H2S 0 ถึง 50 ppm | AH6HRB 36CF98

MACURCO TX-6-HS เครื่องตรวจวัดก๊าซ H2S 0 ถึง 50 ppm

In Stock
รายการ: AH6HRB รุ่น: TX-6-HSอ้างไขว้: 36CF98
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
฿41,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซตัวควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณ
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงและภาพ
สีสีเทา
การเชื่อมต่อปลั๊ก / ขั้ว
ความลึก2.125 "
แสดงLED
ประเภทแก๊สH2S
ความสูง4.5 "
จำนวนช่อง2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F (-18 องศาถึง 52 องศา C)
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 24VAC หรือ 12 ถึง 32VDC
ความละเอียด1 ppm
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 50 ppm
ไฟแสดงสถานะใช่
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นประเภทสัญญาณเตือนสีอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพลังงานที่จำเป็นความละเอียดช่วงเซ็นเซอร์ความกว้างราคา
เครื่องตรวจจับก๊าซ MACURCO GD-6 C3H8 CH4 H2 0 ถึง 50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6เครื่องตรวจจับก๊าซตัวควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพสีเทา0 องศาถึง 125 องศา F (-18 องศาถึง 52 องศา C)12 ถึง 24VAC หรือ 12 ถึง 32VDCLEL 1%0 ถึง 50% LEL4"฿29,608
MACURCO CM-6 Gas Detector CO LED 0 ถึง 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6เครื่องตรวจจับก๊าซตัวควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพสีเทา0 องศาถึง 125 องศา F (-18 องศาถึง 52 องศา C)12 ถึง 24VAC หรือ 12 ถึง 32VDC1 ppm0 ถึง 200 ppm4"฿30,712
เครื่องตรวจจับก๊าซ MACURCO HD-11 H2 0 ถึง 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11เครื่องตรวจจับก๊าซของ Visualขาว32 องศาถึง 120 องศา F (0 องศาถึง 48.9 องศา C)12 ถึง 24 VAC / DCN / A0 ถึง 10% LEL5"฿23,495
MACURCO CM-E1 Gas Detector CO 0 ถึง 400 ppm | AH6HQY 36CF95 ซม. -E1เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่เสียงและภาพขาว40 องศาถึง 100 องศา F (4.4 องศาถึง 37.8 องศา C)9 ถึง 32 VDCN / A0 ถึง 400 ppm3.12 "฿6,677
MACURCO TX-6-ND เครื่องตรวจจับก๊าซ NO2 0 ถึง 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDเครื่องตรวจจับก๊าซตัวควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพสีเทา0 องศาถึง 125 องศา F (-18 องศาถึง 52 องศา C)12 ถึง 24VAC หรือ 12 ถึง 32VDC1 ppm0 ถึง 20 ppm4"฿41,318
MACURCO TX-6-AM เครื่องตรวจจับก๊าซ NH3 0 ถึง 100 ppm | AH6HRA 36CF97 เท็กซัส-6-เอเอ็มเครื่องตรวจจับก๊าซตัวควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพสีเทา0 องศาถึง 125 องศา F (-18 องศาถึง 52 องศา C)12 ถึง 24VAC หรือ 12 ถึง 32VDC1 ppm0 ถึง 100 ppm4"฿43,859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACURCO TX-6-HS เครื่องตรวจวัดก๊าซ H2S 0 ถึง 50 ppm
฿41,141 / หน่วย