Madison M3326-no | สวิตช์ระดับของเหลว 3/8-16 Unc Close On Rise Pp | 4ym30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M3326-NO Liquid Level Switch 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM 30

MADISON M3326-NO สวิตช์ระดับของเหลว 3/8-16 Unc ปิดเมื่อขึ้น Pp

In Stock
รายการ: AE2NBR รุ่น: M3326-NOข้ามอ้างอิง: 4YM30
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
฿1,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดท่อ3 / 8-16 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia0.58 "
ความยาวลอย0.63 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.85
ความสูง1.85 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.12A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
ลำต้นยาว1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง3 / 8-16 UNC
UPC094713608806
คะแนน VA15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON M3827-2NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt Close On Rise 316 Stainless Steel | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "สูงสุด 392 องศา F5.25 "5.12 "316 SS30฿6,002
MADISON M3827-3NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Close On Rise 316 Stainless Steel | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3161 / 8 "สูงสุด 392 องศา F5.25 "5.12 "316 SS30฿5,780
MADISON M3326-NPT-NO สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOแนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.25 "โพรพิลีน15฿1,842
MADISON M8000-NO สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOแนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "โพรพิลีน30฿829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M3326-NO สวิตช์ระดับของเหลว 3/8-16 Unc ปิดเมื่อขึ้น Pp
฿1,250 / หน่วย