MADISON M3326-NPT-NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อขึ้น Pp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ระดับของเหลว |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ขนาดท่อ | 1 / 8 " |
รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 " |
ลอย Dia | 0.58 " |
ความยาวลอย | 0.63 " |
วัสดุลอย | โพรพิลีน |
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง | 0.60 |
ความสูง | 1.68 " |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 0.12A |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การติด | แนวตั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | สูงสุด 221 องศา F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.85 " |
ลำต้นยาว | 1.25 " |
วัสดุต้นกำเนิด | โพรพิลีน |
สลับฟังก์ชั่น | ปิดเพิ่มขึ้น |
ขนาดการเชื่อมต่อถัง | 1 / 8 "NPT |
UPC | 094713608806 |
คะแนน VA | 15 |
ความกว้าง | 0.58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 9032896060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลำต้นยาว | วัสดุต้นกำเนิด | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3827-2NO | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 2 " | สูงสุด 392 องศา F | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ฿6,002 | ||
M3827-3NO | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 8 " | สูงสุด 392 องศา F | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ฿5,780 | ||
M3326-NO | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 3 / 8-16 " | สูงสุด 221 องศา F | 1.85 " | 1.25 " | โพรพิลีน | 15 | ฿1,250 | ||
M8000-NO | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | โพรพิลีน | 30 | ฿829 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.