Madison M3827-3no | 2zy23 สวิตซ์วัดระดับของเหลว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M3827-3NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Close On Rise 316 Stainless Steel | AC4HUU 2ZY23

MADISON M3827-3NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่เพิ่มขึ้น 316 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AC4HUU รุ่น: M3827-3NOข้ามอ้างอิง: 2ZY23
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
฿5,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1.54 "
ความยาวลอย1.00 "
วัสดุลอย316 SS
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.60
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดตามแนวนอน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 392 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
ลำต้นยาว5.12 "
วัสดุต้นกำเนิด316 SS
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 8 "NPT
UPC994140533507
คะแนน VA30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON M3827-2NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt Close On Rise 316 Stainless Steel | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "สูงสุด 392 องศา F5.25 "5.12 "316 SS30฿6,002
MADISON M3326-NO Liquid Level Switch 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM 30 M3326-NOแนวตั้งโพรพิลีน3 / 8-16 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.25 "โพรพิลีน15฿1,250
MADISON M3326-NPT-NO สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOแนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.25 "โพรพิลีน15฿1,842
MADISON M8000-NO สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOแนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "โพรพิลีน30฿829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M3827-3NO สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่เพิ่มขึ้น 316 สแตนเลส
฿5,780 / หน่วย