Madison M7750 | สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt Selectable Pbt | 2zy31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M7750 สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt เลือกได้ Pbt | AC4HVC 2ZY31

MADISON M7750 สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt Selectable Pbt

In Stock
รายการ: AC4HVC รุ่น: M7750ข้ามอ้างอิง: 2ZY31
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
฿1,011 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ขนาดท่อ1 / 2 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia0.65 "
ความยาวลอย2.11 "
วัสดุลอยPBT
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.70
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดตามแนวนอน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 266 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ลำต้นยาว2.75 "
วัสดุต้นกำเนิดPBT
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 2 "NPT
UPC094703892116
คะแนน VA30
ความกว้าง0.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON M8800 สวิทช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt Selectable Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 4 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "โพรพิลีน฿3,760
MADISON M4300 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้ Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง1 / 4 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "ทองเหลือง฿2,983
MADISON M8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 8 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "โพรพิลีน฿675
MADISON M8700 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว Npt Selectable Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 2 "x 1 / 2"ตามแนวนอนสูงสุด 221 องศา F2.75 "2.75 "โพรพิลีน฿703
MADISON M4010 Liquid Level Switch 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง3 / 8-20 "ตามแนวนอนสูงสุด 221 องศา F2.96 "2.96 "ทองเหลือง฿2,425
MADISON M5900 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว Npt Selectable Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "x 1"ตามแนวนอนสูงสุด 392 องศา F4.6 "4.6 "316 SS฿8,600
MADISON M5910 สวิตช์ระดับ 1/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว Npt Selectable Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "x 1 / 2"ตามแนวนอนสูงสุด 392 องศา F4.6 "4.6 "316 SS฿7,147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M7750 สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt Selectable Pbt
฿1,011 / หน่วย