MAG-MATE CL0400 แม่เหล็กยก ความจุ 400 ปอนด์ ความยาวรวม 7-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 2-7 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 3" |
เชิงอรรถ | สูงสุด พิกัดความจุขึ้นอยู่กับเหล็กที่สะอาดขัดเงาและขึ้นอยู่กับความหนาและขนาดของวัสดุ |
ความยาวจับ | 16 " |
ความสูงของแม่เหล็ก | 2.5 " |
ความยาวแม่เหล็ก | 4" |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
ความกว้างแม่เหล็ก | 6.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน | 300 องศา F |
สูงสุด พิกัดความจุแบน | 400 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 6.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.07 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความสูงของแม่เหล็ก | ความยาวแม่เหล็ก | ความกว้างแม่เหล็ก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | RFQ
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ฿52,564 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ฿59,919 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ฿93,051 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ฿13,659 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | ฿36,609 | ||
PNL1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ฿68,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.