MAG-MATE PNL0800 แม่เหล็กยก ความจุ 800 ปอนด์ 7-7/8" ความยาวโดยรวม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 2-3 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-3 / 4 " |
เชิงอรรถ | สูงสุด พิกัดความจุขึ้นอยู่กับเหล็กที่สะอาดขัดเงาและขึ้นอยู่กับความหนาและขนาดของวัสดุ |
ความยาวจับ | 6.875 " |
ความสูงของแม่เหล็ก | 3.875 " |
ความยาวแม่เหล็ก | 6.375 " |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
ความกว้างแม่เหล็ก | 3.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน | 180 องศา F |
สูงสุด พิกัดความจุแบน | 800 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. แม่เหล็กยกนี้มีชิป RFID (Radio Frequency Identification) ในตัวซึ่งใช้เพื่อระบุแม่เหล็กเฉพาะแต่ละอันและเอกสารที่บันทึกไว้ของการบำรุงรักษาและ / หรือการสอบเทียบตามกำหนดเวลาที่ดำเนินการในอดีต
A. ปัจจัยการออกแบบถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของความแข็งแรงล้มเหลวสูงสุดของชิ้นส่วนของวัสดุหรืออุปกรณ์ต่อความเครียดในการทำงานจริงหรือภาระที่ปลอดภัยที่ตั้งใจไว้
A. ดึงที่จับเพื่อปลดสลักล็อค จากนั้นหมุนที่จับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วยก/ปล่อยของที่บรรทุก
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความสูงของแม่เหล็ก | ความยาวแม่เหล็ก | ความกว้างแม่เหล็ก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ฿33,099 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | ฿42,754 | ||
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ฿54,298 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ฿65,047 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ฿100,786 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ฿15,912 | ||
PNL1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ฿71,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.