Mag-mate Pnl0250 | แม่เหล็กยก 250 Lb ความจุ 5" ความยาวโดยรวม | 2vca1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE PNL0250 แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ความจุ 5 ความยาวโดยรวม | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE PNL0250 แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ ความจุ 5" ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC3PEF รุ่น: PNL0250ข้ามอ้างอิง: 2VCA1
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
฿13,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่เหล็กยก
ความสูงในการเปิดประกันตัว1-3 / 8 "
ความกว้างในการเปิดประกันตัว1-1 / 2 "
เชิงอรรถสูงสุด พิกัดความจุขึ้นอยู่กับเหล็กที่สะอาดขัดเงาและขึ้นอยู่กับความหนาและขนาดของวัสดุ
ความยาวจับ5.875 "
ความสูงของแม่เหล็ก2.625 "
ความยาวแม่เหล็ก3.625 "
วัสดุแม่เหล็กนีโอไดเมีย
ความกว้างแม่เหล็ก2.625 "
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน180 องศา F
สูงสุด พิกัดความจุแบน250 ปอนด์
ความสูงโดยรวม6.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม2.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปิดใช้งานแม่เหล็ก (ล็อคเปิด / ปิดที่จับ)
  • สูงสุด พิกัดความจุทรงกลม (125 ปอนด์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความสูงของแม่เหล็กความยาวแม่เหล็กความกว้างแม่เหล็กความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
MAG-MATE CL0400 แม่เหล็กยกกำลัง 400 Lb ความยาวโดยรวม 7-3 / 4 นิ้ว | AC3DXP 2 รูซ 6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "฿28,412
MAG-MATE CL1000 แม่เหล็กยกกำลัง 1000 Lb ความยาวโดยรวม 10-3 / 4 นิ้ว | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 แม่เหล็กยกกำลัง 1500 Lb ความยาวโดยรวม 14-3 / 4 นิ้ว | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "฿52,564
MAG-MATE CL2200 แม่เหล็กยก 2200 Lb ความจุ 15 นิ้วความยาวโดยรวม | AC3DXT 2 รูซ 9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "฿59,919
MAG-MATE CL3000 แม่เหล็กยกกำลัง 3000 Lb ความยาวโดยรวม 19-1 / 4 นิ้ว | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "฿93,051
MAG-MATE PNL0800 แม่เหล็กยก ความจุ 800 ปอนด์ 7-7/8" ความยาวโดยรวม | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "฿36,609
MAG-MATE PNL1600 แม่เหล็กยก ความจุ 1600 ปอนด์ 10-3/4" ความยาวโดยรวม | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "฿68,702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE PNL0250 แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ ความจุ 5" ความยาวโดยรวม
฿13,659 / หน่วย