จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE MX3000WAH Magnetic Pick-up Tool 40 นิ้ว | AG2MRW 31LV 17

MAG-MATE MX3000WAH เครื่องมือดึงแม่เหล็ก 40 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2MRW รุ่น: MX3000WAHข้ามอ้างอิง: 31LV17

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือหยิบแม่เหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
ขยายความยาว40 "
ประเภทการจัดการอลูมิเนียม
ความยาว40 "
ยกความจุ47-1 / 2 ปอนด์
วัสดุเซรามิค
การดำเนินการด้วยมือ
ความยาวรถกระบะ40 "
ดึงความจุ47-1 / 2 ปอนด์
ขนาด3.25 "
ขนาดพื้นผิว3-1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนแม่เหล็ก
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)101.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS8505110000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขยายความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างประเภทการจัดการความยาวยกความจุราคา
MAG-MATE MRT910L Magnetic Pick-up Tool 7-1 / 2 Inch | AG2MTB 31LV 22 มม MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "แม่เหล็กไฟ11 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม7.5 "22 ปอนด์฿1,300
MAG-MATE MM06X38 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก ขนาดพื้นผิว 1-3/8 x 6 นิ้ว | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------฿5,788
MAG-MATE IM72-30 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก แม่เหล็กถาวร ความยาว 4 3/4 นิ้ว ความกว้าง 3 1/8 นิ้ว | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------฿25,096

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE MX3000WAH เครื่องมือดึงแม่เหล็ก 40 นิ้ว
฿1,727 / หน่วย