MAIN FILTER INC. MF0058042 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, สูง 8.949 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.079 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 246.6 PSI |
ความจุ | 96.48 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 985 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.949 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 11 สพป |
ขนาดเกลียว | 1.25mm |
OD . ยอดนิยม | 5.079 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | ไมครอน | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058038 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | เซลลูโลส | - | ฿1,588 | RFQ
| |
MF0058039 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 20 | 72.5 | 72.5 PSI | เซลลูโลส | - | ฿1,588 | RFQ
| |
MF0058040 | 8.949 | 246.6 PSI | 72.93 | 3 | - | 145 PSI | กระจก | 3 | ฿3,415 | RFQ
| |
MF0058041 | 8.949 " | 246.6 | 92.34 | 5 | 145 | 145 PSI | กระจก | - | ฿3,415 | RFQ
| |
MF0058043 | 8.949 " | 246.6 | 88.50 | 25 | 145 | 145 PSI | กระจก | - | ฿3,252 | RFQ
| |
MF0058044 | 8.949 | 246.6 PSI | - | 125 | - | 145 PSI | ลวดตาข่าย | 125 | ฿3,328 | RFQ
| |
MF0058046 | 8.949 " | 246.6 | - | 60 | 145 | 145 PSI | ลวดตาข่าย | - | ฿4,178 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.