Power First 2mv41 | ร่องน้ำ 20a 120v 10 เต้ารับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 เต้ารับ | เอซีทูยูบีเค

POWER FIRST 2MV41 ร่องน้ำ 20a 120v 10 เต้าเสียบ

In Stock
รายการ: AC2UBK รุ่น: 2MV41
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
฿4,220 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องน้ำ
แอมป์20
สีสีเทา
ความยาวสายไฟ6ft
เกจ / ตัวนำ12/3
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว48 "
สูงสุด แอมป์20
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งแนวตั้ง
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-20P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-20R
จำนวนร้านค้า10
จำนวนสวิตช์0
จำนวน Transformer Outlets0
ระยะทางตรงกลาง4-11 / 32 "
ไฟแสดงสถานะไม่
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)127
ความยาวเรือ (ซม.)8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.5
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMA Receptacleแอมป์ความยาวสายไฟจำนวนร้านค้าแรงดันไฟฟ้าความกว้างเกจ / ตัวนำความสูงราคา
POWER FIRST 2MV37 รางน้ำ 15a 120v 24 เต้ารับ 72 นิ้ว | เอซีทูยูบีเอฟ 2MV 375-15R1515ft241252.12 "14/31 61 / 64 "฿4,737
RFQ
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 เต้ารับ 48 In | เอซีทูยูบีจี 2MV 385-15R2012ft241201.62 "10/31.25 "฿8,147
POWER FIRST 2MV39 ร่องน้ำ 20a 120v 36 Outlet | AC2UBH 2MV 395-15R2012ft361201.62 "10/31.25 "฿9,415
RFQ
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 ฟุตสีเทา | AE4AWT 5 ชม. 115-15R156ft101251.62 "14/31.25 "฿3,228
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 ฟุตสีเทา | AE4AWW 5 ชม. 205-15R156ft121251.62 "14/31.25 "฿3,432
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 2MV41 ร่องน้ำ 20a 120v 10 เต้าเสียบ
฿4,220 / หน่วย