POWER FIRST 2MV39 ร่องน้ำ 20a 120v 36 เต้าเสียบ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร่องน้ำ |
แอมป์ | 20 |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
เกจ / ตัวนำ | 10/3 |
ความสูง | 1.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 70 " |
สูงสุด แอมป์ | 24 |
เกรดทางการแพทย์ | ไม่ |
สไตล์การติดตั้ง | แนวตั้ง |
การกำหนดสาย NEC | สจท |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | L5-30 ป |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 36 |
จำนวนสวิตช์ | 0 |
จำนวน Transformer Outlets | 0 |
ระยะทางตรงกลาง | 1-15 / 32 " |
ไฟแสดงสถานะ | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 1.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | จำนวนร้านค้า | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV 37 | 5-15R | 15 | 15ft | 24 | 125 | 2.12 " | 14/3 | 1 61 / 64 " | ฿4,737 | RFQ
| |
2MV 38 | 5-15R | 20 | 12ft | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | ฿8,147 | ||
2MV 41 | 5-20R | 20 | 6ft | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | ฿4,220 | ||
5 ชม. 11 | 5-15R | 15 | 6ft | 10 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | ฿3,228 | ||
5 ชม. 20 | 5-15R | 15 | 6ft | 12 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | ฿3,432 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.