POWER FIRST 2MV37 ร่องน้ำ 15a 120v 24 เต้ารับ 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร่องน้ำ |
แอมป์ | 15 |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
เกจ / ตัวนำ | 14/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 1 61 / 64 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 72 " |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
เกรดทางการแพทย์ | ไม่ |
สไตล์การติดตั้ง | แนวตั้ง |
การกำหนดสาย NEC | สจท |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 24 |
จำนวนสวิตช์ | 0 |
จำนวน Transformer Outlets | 0 |
ระยะทางตรงกลาง | 2 1 / 2 " |
ไฟแสดงสถานะ | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
ความกว้าง | 2.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 188.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | จำนวนร้านค้า | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV 38 | 5-15R | 20 | 12ft | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | ฿8,147 | ||
2MV 39 | 5-15R | 20 | 12ft | 36 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | ฿9,415 | RFQ
| |
2MV 41 | 5-20R | 20 | 6ft | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | ฿4,220 | ||
5 ชม. 11 | 5-15R | 15 | 6ft | 10 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | ฿3,228 | ||
5 ชม. 20 | 5-15R | 15 | 6ft | 12 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | ฿3,432 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.