MAIN FILTER INC. MF0059683 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ยุบความดัน | 305 |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 208 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.6 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.406 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿1,418 | RFQ
| |
MF0058457 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 156 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿2,027 | RFQ
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | ภายนอก-ใน | ฿3,939 | RFQ
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | 219 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿4,964 | RFQ
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | ฿7,439 | RFQ
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿1,285 | RFQ
| |
MF0059902 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | - | 145 PSI | 86 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿1,873 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.