MAIN FILTER INC. MF0060387 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.54 นิ้ว | CF6YUB DHD60B25B

MAIN FILTER INC. MF0060387 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.54 นิ้ว

รายการ: CF6YUB แบบ: MF0060387อ้างอิงไขว้: DHD60B25B'
฿2,254 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.752 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน25
ความสูง3.54 "
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.87 "
OD . ยอดนิยม1.752 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FILTREC DHD60B25B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0058371 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 ตร.ว. นิ้ว3.38 "1"฿1,533
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058411 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 ตร.ว. นิ้ว4.44 "1.004 "฿1,752
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058413 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 4.48 นิ้วความสูง | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"฿4,269
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058453 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 ตร.ว. นิ้ว8.22 "1.004 "฿2,643
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058455 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, เรตติ้ง 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.26 นิ้ว | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 ตร.ว. นิ้ว8.26 "1"฿4,496
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058495 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 ตร.ว. นิ้ว4.56 "0.965 "฿2,382
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058621 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.72 นิ้วความสูง | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "฿2,155
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0060387 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.54 นิ้ว
฿2,254 / หน่วย