VESTIL VBSH-6018 ชั้นวางถังขยะ ขนาด 16-3/8 นิ้ว x 59.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
สี | สีเทา |
ส่วนประกอบ | หิ้ง |
ความลึก | 1.5 " |
ความยาว | 16.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 16.375 " |
ความสูงโดยรวม | 1.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 59.5 " |
UPC | 691215064583 |
ความกว้าง | 59.5 " |
ทำงานร่วมกับ | VSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA-SSC-NB |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 151.13 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.