MAIN FILTER INC. MF0063972 ตัวกรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์ สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 5.66 นิ้ว | CF7BHZ RHR160A20V

MAIN FILTER INC. MF0063972 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.66 นิ้ว

รายการ: CF7BHZ แบบ: MF0063972ข้ามอ้างอิง: RHR160A20V'
฿7,298 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.347 "
OD ด้านล่าง2.362 "
กรองสื่อไฟเบอร์สแตนเลส
กรองคะแนน20
ความสูง5.66
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม2.362 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนไส้กรอง FILTREC RHR160A20V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0062257 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACU R110C10B MF006225761 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "10฿757
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACV R110C25B MF006225961 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ใน-Viton2.83 "25฿757
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3฿1,092
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 2.83 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-฿1,092
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062263 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACY R110G10B MF006226349 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "10฿941
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 2.83 นิ้ว | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ใน-Viton2.83 "10฿1,081
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ADA R110G25BP MF006226649 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "25฿1,081
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0063972 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.66 นิ้ว
฿7,298 / หน่วย