MAIN FILTER INC. MF0101334 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 24.65 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.35 " |
OD ด้านล่าง | 5.98 " |
ความจุ | 221.81 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 2470 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 24.65 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.98 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | ดี | 11.02 | ดี | 3.35 " | 5.12 " | ฿2,869 | RFQ
| |
MF0004912 | ภายนอก-ใน | 3.35 " | 5.12 " | ดี | 11.02 " | ดี | 3.35 " | 5.12 " | ฿2,869 | RFQ
| |
MF0005973 | ภายนอก-ใน | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 9.69 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | ฿1,654 | RFQ
| |
MF0006095 | ภายนอก-ใน | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | ฿2,376 | RFQ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | ฿1,395 | RFQ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | ฿2,376 | RFQ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | ดี | 24.65 | ดี | 3.5 " | 5.98 " | ฿5,826 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.