MAIN FILTER INC. MF0116393 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน Buna Seal ความสูง 20 นิ้ว | CF7FJB 031140025G16BP

MAIN FILTER INC. MF0116393 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 20 นิ้ว

รายการ: CF7FJB แบบ: MF0116393อ้างอิงไขว้: 031140025G16BP'
฿12,707 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.701 "
OD ด้านล่าง5.591 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน25
ความสูง20
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม3.701 "
OD . ยอดนิยม5.591 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนช่างภายใน 031140025G16BP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0008629 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, ความสูง 7.48 นิ้ว | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 ตร.ว. นิ้ว฿4,209
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027777 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, ความสูง 9.17 นิ้ว | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 ตร.ว. นิ้ว฿8,124
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034508 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 25 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 9.09 นิ้ว | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 ตร.ว. นิ้ว฿6,115
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034816 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, สูง 7.87 นิ้ว | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 ตร.ว. นิ้ว฿2,382
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034916 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, สูง 18.89 นิ้ว | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---฿13,326
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096183 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.17 นิ้ว | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 ตร.ว. นิ้ว฿8,124
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096186 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---฿13,326
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0116393 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 20 นิ้ว
฿12,707 / หน่วย