MAIN FILTER INC. MF0183525 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 80 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.62 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 80 |
ขนาดตัวกรอง | 943 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 15.62 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 80 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.595 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178364 | 3.563 " | - | - | - | 12.91 " | 1.894 " | 3.563 " | ฿7,889 | RFQ
| |
MF0178521 | 3.032 " | - | 435 PSI | 310 ตร.ว. นิ้ว | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | ฿4,829 | RFQ
| |
MF0178530 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,869 | RFQ
| |
MF0178546 | 2.362 " | - | - | - | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | ฿2,586 | RFQ
| |
MF0178712 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,869 | RFQ
| |
MF0178714 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,869 | RFQ
| |
MF0178717 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,869 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.