MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 8.307 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 304.6 PSI |
ความจุ | 24.03 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 20 |
ขนาดตัวกรอง | 601 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 22 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.307 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 14 สพป |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | - | - | ฿756 | RFQ
| |
MF0301817 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 สพป | - | 3.78 " | - | - | ฿964 | RFQ
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ฿1,576 | RFQ
| |
MF0301824 | 8.949 " | 5.079 " | 246.6 | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | 72.5 | ฿1,588 | RFQ
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ฿1,576 | RFQ
| |
MF0304226 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 สพป | - | 3.78 " | - | - | ฿964 | RFQ
| |
MF0304228 | 8.307 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 สพป | - | 3.78 " | 24.03 | - | ฿1,172 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.