MAIN FILTER INC. MF0306723 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, ซีล, 14.68 นิ้วความสูง
รายการ: CF8BEJ
แบบ: MF0306723
฿5,937 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
ความจุ | 85.30 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 910 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 14.68 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0305381 | ภายนอก-ใน | 0.866 " | 2.087 " | 5.07 " | - | 2.087 " | 6.87 | 435 | ฿2,120 | RFQ
| |
MF0306694 | ภายนอก-ใน | - | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | 14.31 | 3045 | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0306702 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 21.18 | - | ฿1,414 | RFQ
| |
MF0306703 | ภายนอก-ใน | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 20.57 | 3045 | ฿3,479 | RFQ
| |
MF0306708 | ภายนอก-ใน | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 35.96 | 435 | ฿1,777 | RFQ
| |
MF0306709 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 31.75 | - | ฿3,424 | RFQ
| |
MF0306717 | ภายนอก-ใน | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | 57.95 | 3045 | ฿5,729 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.