MAIN FILTER INC. MF0335057 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF8GFT

MAIN FILTER INC. MF0335057 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 9.25 นิ้วความสูง

รายการ: CF8GFT แบบ: MF0335057
฿1,243 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.071 "
ความจุ22.05
ยุบความดัน305
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ขนาดตัวกรอง551 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.25 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.595 "
OD . ยอดนิยม3.071 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน MP FILTRI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0004036 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 27.95 นิ้ว | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI฿1,556
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004048 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 18.5 นิ้ว | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI฿1,220
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004094 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI฿964
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004207 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.54 นิ้ว | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---฿912
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004442 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI฿923
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004445 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.54 นิ้ว | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---฿912
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004448 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI฿1,040
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0335057 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 9.25 นิ้วความสูง
฿1,243 / หน่วย