MAIN FILTER INC. MF0346369 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 PSI |
ความจุ | 21.42 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 20 |
ขนาดตัวกรอง | 536 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.94 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กรองคะแนน | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ทิศทางการไหล | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | - | 3.75 " | - | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | 22 กรัมต่อนาที | ฿756 | RFQ
| |
MF0004615 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 10 | - | 3.75 " | - | ภายนอก-ใน | - | 26 กรัมต่อนาที | ฿2,098 | RFQ
| |
MF0007089 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 10 | - | 3.75 " | - | ภายนอก-ใน | - | 26 กรัมต่อนาที | ฿2,098 | RFQ
| |
MF0007107 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 10 | - | 3.78 " | 472 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | 22 กรัมต่อนาที | ฿1,966 | RFQ
| |
MF0007108 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | - | 3.78 " | 472 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | 22 กรัมต่อนาที | ฿1,966 | RFQ
| |
MF0007109 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 25 | - | 5.079 " | 743 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | 79 กรัมต่อนาที | ฿2,178 | RFQ
| |
MF0007110 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | - | 5.079 " | 985 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | 79 กรัมต่อนาที | ฿3,252 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.