MAIN FILTER INC. MF0356418 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10.35 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.701 " |
OD ด้านล่าง | 5.591 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 820 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 10.35 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 100 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 3.701 " |
OD . ยอดนิยม | 5.591 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007708 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | - | - | 5.66 " | - | ฿2,442 | RFQ
| |
MF0007714 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,176 | RFQ
| |
MF0007732 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | 435 | 435 PSI | 929 ตร.ว. นิ้ว | 14.29 " | - | ฿10,013 | RFQ
| |
MF0008489 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533 ตร.ว. นิ้ว | 19.01 " | - | ฿12,587 | RFQ
| |
MF0034497 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | - | - | 9.21 | 2.37 " | ฿4,040 | RFQ
| |
MF0037976 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿1,594 | RFQ
| |
MF0168679 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 18 ตร.ว. นิ้ว | 2.48 " | - | ฿1,540 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.