MAIN FILTER INC. MF0398686 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 100 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.7 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.087 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 3.7 " |
ไมครอน | 100 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.965 " |
OD . ยอดนิยม | 2.087 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | 206 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.98 " | 1.587 " | ฿2,824 | RFQ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 76 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 4.44 " | 1.016 " | ฿3,508 | RFQ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | 311 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 8.85 " | 1.587 " | ฿3,538 | RFQ
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | 53 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 3.38 " | 0.898 " | ฿4,085 | RFQ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | 136 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.74 " | 1.083 " | ฿4,220 | RFQ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | 28 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 2.75 " | 0.634 " | ฿3,098 | RFQ
| |
MF0035409 | 3.032 " | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 621 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 13.74 " | 1.898 " | ฿3,878 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.