MAIN FILTER INC. MF0418624 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 5.31 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ยุบความดัน | 305 |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 107 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.31 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.406 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 140 ตร.ว. นิ้ว | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿2,234 | RFQ
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ฿4,328 | RFQ
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | 206 ตร.ว. นิ้ว | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | ฿4,741 | RFQ
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ฿3,383 | RFQ
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 ตร.ว. นิ้ว | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿5,130 | RFQ
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | 49 ตร.ว. นิ้ว | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ฿1,909 | RFQ
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿2,254 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.