MAIN FILTER INC. MF0423849 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.346 นิ้ว | CF9QMT SS1D8B1BP

MAIN FILTER INC. MF0423849 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.346 นิ้ว

รายการ: CF9QMT แบบ: MF0423849การอ้างอิงข้าม: SS1D8B1BP'
฿2,762 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง5.906 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
ความสูง8.346 "
ไมครอน125
OD . ยอดนิยม5.906 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนอะไหล่ PARKER SS1D8B1BP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงด้ายขนาดเกลียวไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0062075 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, สูง 4.173 นิ้ว | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 กรัมต่อนาที-1.811 "4.173 "---1.811 "฿953
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062087 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 5.472 นิ้ว | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 กรัมต่อนาที-2.52 "5.472-1mm-2.52 "฿1,202
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062120 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.236 นิ้ว | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 กรัมต่อนาที-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "฿1,707
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065642 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, 2.75 นิ้วความสูง | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "฿867
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065686 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, 8.26 นิ้วความสูง | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "฿1,701
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065697 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 5.51 นิ้ว | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "฿2,244
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065708 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 9.84 นิ้ว | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "฿2,848
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0423849 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.346 นิ้ว
฿2,762 / หน่วย