MAIN FILTER INC. MF0427933 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 11.41 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.409 " |
OD ด้านล่าง | 4.961 " |
ความจุ | 77.67 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 829 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.41 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.622 " |
OD . ยอดนิยม | 4.961 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065834 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿2,798 | RFQ
| |
MF0065868 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 87.04 | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0066029 | ภายนอก-ใน | - | 1.26 " | ภายนอก-ใน | 3.29 " | 0.38 " | 1.26 " | 4.31 | ฿3,986 | RFQ
| |
MF0066034 | ภายในออก | - | 1.85 " | ภายในออก | 9.57 " | 0.87 " | 1.85 " | 27.36 | ฿1,886 | RFQ
| |
MF0320650 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0323965 | - | 2.618 " | 6.083 " | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿8,178 | RFQ
| |
MF0324026 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 299.07 | ฿4,303 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.