MAIN FILTER INC. MF0432941 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 15 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.55 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.58 " |
OD ด้านล่าง | 3.46 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 15 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 15.55 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 15 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.58 " |
OD . ยอดนิยม | 3.46 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066128 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,106 | RFQ
| |
MF0099374 | - | 3.563 " | 17.559 | 2.217 " | 4.146 " | ฿3,025 | RFQ
| |
MF0432934 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,789 | RFQ
| |
MF0432940 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,789 | RFQ
| |
MF0432943 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
| |
MF0432944 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
| |
MF0432945 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.