MAIN FILTER INC. MF0435272 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 3.27 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.94 " |
OD ด้านล่าง | 2.3 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 44 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 3.27 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 0.94 " |
OD . ยอดนิยม | 2.3 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ขนาดเกลียว | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ฿2,852 | RFQ
| |
MF0062077 | 5.5 กรัมต่อนาที | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | 1.811 " | 15 | ฿1,000 | RFQ
| |
MF0062089 | - | - | 2.52 " | 5.472 " | - | - | 2.52 " | - | ฿1,334 | RFQ
| |
MF0062116 | 30 กรัมต่อนาที | - | 3.386 " | 7.874 | 1.5 " | - | 3.386 " | - | ฿1,685 | RFQ
| |
MF0062122 | - | - | 3.386 " | 10.236 " | - | - | 3.386 " | - | ฿1,880 | RFQ
| |
MF0062151 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ฿2,852 | RFQ
| |
MF0065689 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ฿1,890 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.