MAIN FILTER INC. MF0575554 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 15 ไมครอน, Buna Seal, สูง 11.657 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 4.606 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 783 PSI |
ความจุ | 58.56 |
แคร็กความดัน | 217.6 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 15 |
ขนาดตัวกรอง | 625 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.657 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 15 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.75mm |
OD . ยอดนิยม | 4.685 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไมครอน | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | ประเภทซีล | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | วัสดุปะเก็น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575546 | 10 | 783 PSI | 16.80 | ดี | เซลลูโลส | 10 | 420 ตร.ว. นิ้ว | ดี | ฿2,930 | RFQ
| |
MF0575547 | 15 | 783 | 16.80 | ดี | เซลลูโลส | - | 420 ตร.ว. นิ้ว | ดี | ฿2,930 | RFQ
| |
MF0575549 | - | - | - | ดี | กระจก | 3 | - | - | ฿4,103 | RFQ
| |
MF0575550 | 3 | 783 | 46.25 | Viton | กระจก | - | 625 ตร.ว. นิ้ว | Viton | ฿4,314 | RFQ
| |
MF0575552 | 5 | 783 PSI | 58.56 | Viton | กระจก | 5 | 625 ตร.ว. นิ้ว | Viton | ฿4,314 | RFQ
| |
MF0575553 | 10 | 783 | 58.56 | ดี | กระจก | - | 625 ตร.ว. นิ้ว | ดี | ฿4,601 | RFQ
| |
MF0575555 | 15 | 783 | 58.56 | Viton | กระจก | - | 625 ตร.ว. นิ้ว | Viton | ฿4,020 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.