MAIN FILTER INC. MF0587171 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 50 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 7.63 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.721 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 602 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.63 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 50 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.721 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | 1.752 " | ฿2,682 | RFQ
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 2.362 " | ฿3,355 | RFQ
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | ฿7,005 | RFQ
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | 2533 ตร.ว. นิ้ว | 19.01 " | 5.65 " | ฿14,315 | RFQ
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 2.894 " | ฿4,106 | RFQ
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | 2.028 " | ฿2,552 | RFQ
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 2.894 " | ฿3,559 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.