MAIN FILTER INC. MF0603399 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 40 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.29 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.732 " |
OD ด้านล่าง | 3.661 " |
ความจุ | 41.07 |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 40 |
ขนาดตัวกรอง | 457 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.29 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.732 " |
OD . ยอดนิยม | 3.661 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0319153 | ภายนอก-ใน | 3.799 " | 5.65 " | ภายนอก-ใน | 19.01 " | - | 5.65 " | - | ฿9,102 | RFQ
| |
MF0578553 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | ฿2,683 | RFQ
| |
MF0578555 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 83.42 | ฿5,559 | RFQ
| |
MF0594141 | ภายนอก-ใน | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ฿2,700 | RFQ
| |
MF0594143 | ภายนอก-ใน | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ฿2,700 | RFQ
| |
MF0597334 | ภายนอก-ใน | - | 2.362 " | - | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | 17.60 | ฿1,625 | RFQ
| |
MF0597355 | - | - | 2.362 " | - | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | - | ฿2,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.