MAIN FILTER INC. MF0605387 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 3 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 4.44 นิ้ว
รายการ: CG3MLG
แบบ: MF0605387
฿737 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.772 " |
ความจุ | 6.29 |
ยุบความดัน | 305 |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 85 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 4.44 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.004 " |
OD . ยอดนิยม | 1.772 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058377 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | - | ฿737 | RFQ
| |
MF0058421 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | 305 | ฿986 | RFQ
| |
MF0059452 | - | 1.654 " | 3.898 " | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | - | - | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0059498 | - | 1.654 " | 3.898 " | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | ฿1,326 | RFQ
| |
MF0059687 | - | - | 3.602 " | 7.89 " | 2.488 " | 3.602 " | - | - | ฿2,088 | RFQ
| |
MF0060030 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ฿1,127 | RFQ
| |
MF0060169 | ภายนอก-ใน | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 | ฿1,231 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.