MAIN FILTER INC. MF0609727 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 5.27 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.433 " |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 8.15 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 204 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.27 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.161 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | ภายนอก-ใน | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | ฿1,422 | RFQ
| |
MF0024285 | ภายนอก-ใน | - | 1.791 " | - | 4.09 " | 0.807 " | 1.791 " | 3.84 | ฿850 | RFQ
| |
MF0025911 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ฿6,381 | RFQ
| |
MF0025968 | ภายนอก-ใน | - | 2.315 " | ภายนอก-ใน | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | ฿1,280 | RFQ
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | ฿2,773 | RFQ
| |
MF0026226 | ภายในออก | 1.693 " | 2.756 " | ภายในออก | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | ฿2,510 | RFQ
| |
MF0028595 | ภายนอก-ใน | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | ฿958 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.