MAIN FILTER INC. MF0609962 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Buna Seal, สูง 5.9 นิ้ว | CG3QWG

MAIN FILTER INC. MF0609962 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว

รายการ: CG3QWG แบบ: MF0609962
฿1,588 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.331 "
OD ด้านล่าง2.835 "
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน40
ขนาดตัวกรอง123 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง5.9 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน40
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม1.772 "
OD . ยอดนิยม2.835 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนตัวกรองแห่งชาติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0007601 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 40 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 9.76 นิ้ว | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---฿5,258
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007620 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 12.12 นิ้ว | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 ตร.ว. นิ้ว฿9,293
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024397 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Buna Seal, ความสูง 7.87 Inch | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 ตร.ว. นิ้ว฿1,985
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028808 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 ตร.ว. นิ้ว฿8,903
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028823 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Buna Seal, ความสูง 9.17 นิ้ว | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---฿4,949
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034615 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, สูง 20 นิ้ว | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---฿11,913
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037561 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 40 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 5.51 นิ้ว | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 ตร.ว. นิ้ว฿2,414
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0609962 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว
฿1,588 / หน่วย