MAIN FILTER INC. MF0831466 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 1 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 10.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 |
ความจุ | 66.45 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 898 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 10.94 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 1 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ประเภทซีล | ด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308460 | - | 4.606 " | - | - | 11.657 | - | Viton | - | ฿4,069 | RFQ
| |
MF0596421 | 79 กรัมต่อนาที | 4.606 " | 783 PSI | Viton | 11.657 | 3 | Viton | 12 ยูเอ็นทูบี | ฿4,314 | RFQ
| |
MF0596422 | 79 กรัมต่อนาที | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 5 | Viton | 12 ยูเอ็นทูบี | ฿4,314 | RFQ
| |
MF0596423 | 79 กรัมต่อนาที | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 ยูเอ็นทูบี | ฿4,020 | RFQ
| |
MF0834202 | 79 กรัมต่อนาที | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 ยูเอ็นทูบี | ฿4,020 | RFQ
| |
MF0834433 | 79 กรัมต่อนาที | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 15 | Viton | 12 ยูเอ็นทูบี | ฿4,020 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.