MAIN FILTER INC. MF0833276 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว | CG4JAZ DER171B4C05

MAIN FILTER INC. MF0833276 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว

รายการ: CG4JAZ แบบ: MF0833276อ้างอิงข้าม: DER171B4C05'
฿4,670 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.409 "
OD ด้านล่าง4.961 "
ความจุ129.27
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง1380 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง18.89 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม3.622 "
OD . ยอดนิยม4.961 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน DENISON DER171B4C05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0006182 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 24.02 Inch | CF6QPZ MF0006182ภายนอก-ใน3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251฿7,227
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007085 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 11.41 นิ้ว | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-฿3,561
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028353 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, สูง 12.12 นิ้ว | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-฿5,247
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029096 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 18.89 นิ้ว | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-฿5,042
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034715 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 42.91 Inch | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--฿14,054
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034722 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 32.48 นิ้ว | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-฿10,306
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034729 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 21.45 นิ้ว | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--฿6,717
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0833276 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว
฿4,670 / หน่วย