MAIN FILTER INC. MF0850182 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.07 นิ้ว
รายการ: CG4NZQ
แบบ: MF0850182
฿2,150 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.386 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 10 |
ความสูง | 8.07 " |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.949 " |
OD . ยอดนิยม | 3.386 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | ภายนอก-ใน | - | 2.165 " | ภายนอก-ใน | 6.57 " | 1.024 " | 2.165 " | 23.43 | ฿1,845 | RFQ
| |
MF0006156 | ภายนอก-ใน | 1.433 " | 2.362 " | - | 5.27 " | 1.161 " | 2.362 " | 19.20 | ฿2,170 | RFQ
| |
MF0006177 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | - | 6.57 | 0.906 " | 1.772 " | 16.89 | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0006184 | ภายนอก-ใน | 0.874 " | 2.028 " | ภายนอก-ใน | 4.05 " | - | 2.028 " | 8.29 | ฿1,737 | RFQ
| |
MF0006195 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.894 " | ภายนอก-ใน | 5.66 " | - | 2.894 " | 26.31 | ฿2,202 | RFQ
| |
MF0006197 | ภายนอก-ใน | 2.697 " | 3.76 " | ภายนอก-ใน | 13.11 " | - | 3.76 " | 63.43 | ฿4,413 | RFQ
| |
MF0006205 | ภายนอก-ใน | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 35.81 | ฿3,029 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.